ボタン数4個 ※ホイールボタン含む
読取方式光学センサー方式
色ブラック
ホイール数1個
通信方式GFSK方式
コネクタ形状USB(A)オス
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows7、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
分解能800/1600カウント(切り替え可能)
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
LED色ブルー
連続動作時間約330時間
連続待機時間約833日
電池使用可能期間約628日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)
電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】55.5×103.8×28.0、【レシーバー】約15.0×18.0×6.0
サイズM
質量(g)【マウス本体】約66※電池含む、【レシーバー】約2
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1
保証期間6カ月間
対応【レシーバー収納】対応
インターフェースUSB
電波周波数2.4GHz帯