※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両ロッドシリンダ TRシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61329608 品番 TR10X100S
参考基準価格(税別)¥6,435 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

JIS標準。
不回転精度向上、高精度のガイド機能、給油不要。
一定の耐横荷重が可能
多種類な取付形式が可能
全て磁石付き、ストロークアジャストが可能

ストローク(mm)100 シリンダ内径(Φmm)10 作動方式複動式 使用ピストン速度(mm/s)30〜500 使用圧力範囲(MPa)0.15〜1.0 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする