AirTAC
AirTACの エアシリンダ
AirTACの クランプシリンダ
ロータリクランプシリンダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
50
回転角度(°)
90
注文コード
61329626
品番
ACKL50X90
参考基準価格(税別)
¥5,575
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径・揺動角度・回転角度
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
50
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜1.0
作動方式
複動式
使用流体
空気
回転方向
左
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転角度(°)
90