ロックナットストレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)配管:Φ10 注文コード61329705 品番BKC1065-02
参考基準価格(税別)¥203 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は外径など3種類から選べます 他の種類を見る

型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
フルメタル継手は高温環境で使用することができます。

接続ねじ1/4” 規格ロックナットストレートジョイント 外径(mm)配管:Φ10 内径(mm)配管:Φ6.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする