PG12-8 異径ユニオンストレート AirTAC 61334657

異径ユニオンストレート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ポート管接続口径12/8
グレー
内容量1個注文コード61334657品番PG12-8
参考基準価格(税別)¥126販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。

グレー規格異径ユニオンストレートRoHS指令(10物質対応)対応ポート管接続口径12/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61334623
2025-03-16
用途: トラックのエアータンクからエアーダスターへ接続にホース径が違う為使用しました。
運輸・通信業

こんなに簡単に径の違うホースに接続できるなんてとても便利です!

対象商品 : 61334684
2023-06-07
用途: 炭酸水づくりに
サービス業

異なるサイズのチューブを接続するのに購入しました。
問題なく使用できています。ワンタッチで取り外せるので便利です!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする