薄型シリンダ ACQシリーズ ガイド付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61335883 品番 TACQ32X20S
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)¥3,515 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別) アウトレット
¥2,9982,498

JSI基準に準拠し、ダブルガイドロッド形の構造である。
シリンダ本体と前後カバーはC形バックルで固定され、ピストンとピストンロッドはリベット構造で、コンパクトで信頼性がある。
シリンダの会計は研削処理を受けたので、耐摩耗で耐久性を持つ
フロントカバーのガイド距離が長くなり、ガイド性能がよい。
コンパクトな構造で設置スペースを効果的に節約できる。
シリンダの周りには磁気センサースイッチスロットがあるので、センサースイッチを簡単に設置できる。
デュアルガイドロッド回転防止構造は、曲げ及びねじりに耐える性能が良く、より大きな運動荷重と横荷重に耐えられる。

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)20 使用ピストン速度(mm/s)30〜500 使用圧力範囲(MPa)0.15〜1.0 作動方式複動式 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする