曜日別特売
TACQ32X25S 薄型シリンダ ACQシリーズ ガイド付 AirTAC 61335899

薄型シリンダ ACQシリーズ ガイド付

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)25
内容量1個注文コード61335899品番TACQ32X25S
参考基準価格(税別)¥3,595販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

JSI基準に準拠し、ダブルガイドロッド形の構造である。
シリンダ本体と前後カバーはC形バックルで固定され、ピストンとピストンロッドはリベット構造で、コンパクトで信頼性がある。
シリンダの会計は研削処理を受けたので、耐摩耗で耐久性を持つ
フロントカバーのガイド距離が長くなり、ガイド性能がよい。
コンパクトな構造で設置スペースを効果的に節約できる。
シリンダの周りには磁気センサースイッチスロットがあるので、センサースイッチを簡単に設置できる。
デュアルガイドロッド回転防止構造は、曲げ及びねじりに耐える性能が良く、より大きな運動荷重と横荷重に耐えられる。

シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする