YCMコンパス(ワイシーエム)
YCMコンパス(ワイシーエム)の 方向コンパス
方位磁石 クリップコンパス No.CP-50
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61336478
品番
12368
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
クリップ力:約2kg
材質
アセチ×POM
厚さ(mm)
クリップ可能:0〜約3
寸法(mm)
直径26×40×21
質量(g)
11
使用温度範囲(℃)
-20〜60