PPH パールピンクヘッド エアー・オグル AOG70SLM- ラパラ・ジャパン 61336584

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPH パールピンクヘッド エアー・オグル AOG70SLM- ラパラ・ジャパン 61336584
PPH パールピンクヘッド エアー・オグル AOG70SLM- ラパラ・ジャパン 61336584
PPH パールピンクヘッド エアー・オグル AOG70SLM- ラパラ・ジャパン 61336584
PPH パールピンクヘッド エアー・オグル AOG70SLM- ラパラ・ジャパン 61336584

エアー・オグル AOG70SLM-

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個PPH パールピンクヘッド注文コード61336584品番PPH パールピンクヘッド
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

*高速リトリーブ対応 *ワイドなS字アクション *スローシンキング+水平フォール *ドリフトアプローチでもルアーの存在を明確に感じられる操作性 *#5強化スプリットリング+VMC7554#1標準装備 *SLM-スラロームアクションでスレたモンスターの狩猟本能を呼び覚ます

用途ランカーを獲るために生まれた唯一無二のスーパーベイト、AIR OGRE(エアー・オグル)。 激戦区で釣り勝つ!釣果が物語る唯一無二の存在。蟹パターンが通用する釣りはアカメ、シーバスに限らずチヌやマダイ等、蟹を餌としている魚種に有効です。 <AirOGREならできる!>今まで反応しなかった魚がバイトする5つのアクション!1まずはゆっくりと巻くだけ。タイプとサイズの違いでレンジを選択。2食いが浅い時は巻きながらのトゥイッチ、ジャークで誘って食わせる。3活性が低い場合、横引きに見向きもしない魚にはリフト&フォールの縦の動きで。4流れが効いてくる時はピンポイントをドリフトで流し込んで直撃!5デイゲームの高速リトリーブでやる気のない魚にリアクションを誘発!全長(mm)70PPH パールピンクヘッド質量(g)21アクションスラローム(シンキング)
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする