AirTAC
AirTACの エアーバルブ
AirTACの 足踏み弁(フットバルブ)
フットバルブ 4Fシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61336653
品番
4F21008
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
アルミニウム材質のペダル、安定した性能を実現
材質
アルミ合金
接続口径
1/4”
シリーズ
標準型
ポート数
5
使用圧力範囲(MPa)
0〜1.0
作動方式
直動式
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20〜70
切換位置区分
2位置5ポート
RoHS指令(10物質対応)
対応