画像準備中

HS20D コードレス Telephone

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61337090 品番 JJN010061
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

本電話機はアナログ電話機です。
1.9GHz J-DECT 準拠(親機 - ハンドセット間は独自の方法で認識)
バッテリ電圧低下時にはハンドセットの LED が点灯しアラームでお知らせします。
受話音量は 5 段階で調節可能
リダイヤルボタンは 5 分経過すると最後にかけた番号が消去されます。
HOLD ボタン、受話器音量調節、MUTE 機能を搭載
ハンドセットでハンズフリー(スピーカー)通話が可能
ワンタッチダイヤルは 3 カ所登録可能
メッセージウェイティングランプ(接続にあたっては事前確認をお願いします。)
壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)
補聴器両立性 HAC(Hearing Aid Compatibility) 機能を搭載しています。

用途増設用子機(ハンドセット) 仕様ダイヤル方式:トーン回線専用、見通しでの通話可能距離:約50m(参考:新しい電池でフル充電時の設計値)、無線型式認定:005-102553、電気通信事業法:A20-0092005 材質ABS樹脂 シャンパンゴールド サイズ約50(W)×200(D)×50(H)mm(壁掛け設置時)、約50(W)×200(D)×90(H)mm(卓上設置時) バッテリーNi-MH 充電時間4時間 通話可能時間(h)(連続)8 使用周波数(GHz)1.9 連続待受時間7日
注意
※日本での認証は取得しております。
※HT20D の増設用子機。本機のみでは使用できません。
※本装置の直流回路の抵抗値は 306.8 Ω(最大)です。線路の直流条件によっては使用できない場合があります。
※転送などボタン電話のような機能はありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする