検温機能付きスマートウォッチ スクエア型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61338176 品番WW21062S-MSV
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,289
販売価格(税別)
12,990
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

装着時に自動的に皮膚の表面温度を測定し、その値を体温値として換算し表示します。検温表示は37.3℃以下はグリーン、37.3℃以上は赤く表示されるので常に体調の変化を確認することができます。心拍や歩数などの基本機能にプラスしスポーツモードは19種類に細分化、それぞれの消費カロリーを知る事ができるハイクオリティモデルです。

寸法(mm)幅43×高さ35×奥行9、ベルト幅22 メッシュシルバー 質量(g)52 対応機種android4.3以上、iOS8以上 機能心拍、歩数、カロリー、睡眠測定、SMS/SNS通知、座りがち防止、日常生活防水、スポーツ対応、リモートスイッチ、スマホ発見、気象、音楽操作、多言語対応、メイン画面カスタマイズ、血中酸素、検温 ディスプレイ1.69インチ 防塵防水性能IP67 充電時間(時間)2(連続使用5-7日) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は医療機器の代替品としてのご使用はできません。心拍計測は参考としてお使いください。次の方がご使用の場合は、医師と必ずご相談ください。・医師の治療を受けている方・心臓ペースメーカーなどの体内埋め込み型の医療機器をご使用されている方・普段あまり身体を動かさない方・運動や健康に不安のある方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする