USB-C 5in1ハブ ポータブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61338228 品番HCM005AP2F
参考基準価格(税別)¥6,345 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

HDMIポートを利用してスマホ/タブレット/ノートPCから外部モニターに映像を出力できます。
iPadPro/Airやandroid端末(OTG機能に対応したもの)をハブ経由でミニPCとして使用できます。
デュアルUSB-Aポートを搭載、2台の外部機器を接続して同時にデータ転送や充電が可能。
サンドブラスト仕上げアルミ合金ケースが効率的な放熱を実現。

寸法(mm)幅244.8×奥行29.8×高さ10.41 質量(g)42±5 出力・USB-A2.0ポート×1、USB-A3.1Gen1ポート×1(5Gb/s)、SDカードスロット、microSDカードスロット、HDMI×1(4K×2K@30Hz対応) 入力USB-C3.1 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ形状-ダウンストリームUSB-C、USB-A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする