曜日別特売
HCM010AP2F USB-C 10in1ハブ ポータブル Feeltek 61338246

HCM010AP2F USB-C 10in1ハブ ポータブル Feeltek 61338246
HCM010AP2F USB-C 10in1ハブ ポータブル Feeltek 61338246
HCM010AP2F USB-C 10in1ハブ ポータブル Feeltek 61338246
HCM010AP2F USB-C 10in1ハブ ポータブル Feeltek 61338246
HCM010AP2F USB-C 10in1ハブ ポータブル Feeltek 61338246
HCM010AP2F USB-C 10in1ハブ ポータブル Feeltek 61338246

USB-C 10in1ハブ ポータブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード61338246品番HCM010AP2F
参考基準価格(税別)¥16,345販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

40Gbpsの帯域幅を実現するUSB4をサポートします。USB3.2、USB2.0、Thunderbolt 3とも互換性があります。USB4ポートは同時に複数のデータおよびディスプレイプロトコルを効率的に実現、最適化します。
デュアルHDMIで拡張/複製モードで2台の外付けモニターをノートパソコンに接続できます。
滑り止めと耐摩擦性に優れたサンドブラスト加工のメタルシャーシは電磁波の干渉を低減し、放熱性に優れます。

質量(g)160±5出力USB-C3.1Gen2(10Gbps)、PD 20V5A(100W Max)、USB-A3.1(5GBps)、USB-A2.0(480Mbps)、イーサネット(10/100/1000Mbps)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×55.4×15入力USB4 40GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする