仕様●DP:8K@30Hz Max●PD:20V5A 100W Max
寸法(mm)幅105×奥行130×高さ50
質量(g)620±5
出力SD x1, TF x1, USB 2.0 x4, USB 3.0 x2, USB-C 3.1 Gen1 x1PD x1, DP x1, HDMI x2, Audio x1,RJ45 x1
入力USB3.1Gen1 5Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI規格1/2:8K@30Hz Max
イーサネット対応10/100/1000Mbps
オーディオ3.5mmミニジャック
USB2.0:480Mbps、3.0、USB3.1Gen1:5Gbps