プリンストン
プリンストンの スマホ/タブレット関連アクセサリ
プリンストンの タッチペン
シリコンペン先タッチペン『タログ』 白
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61338359
品番
TLG-TP2-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
デジタルとアナログをつないで記録するプロダクツ。『タログ』
ペン先にシリコン製を採用、より柔らかい素材を使用することで操作感をアップし仕事やゲーム操作等幅広くお使いいただけます。
材質
ペン先:シリコン
寸法(mm)
直径9×高さ111、ペン先7.5
質量(g)
11
対応機種
静電容量タッチパネルを使用したスマートフォン、タブレット
保証期間
初期不良のみ
RoHS指令(10物質対応)
対応