導電繊維ペン先タッチペン『タログ』 ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61338420 品番TLG-TP5-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

デジタルとアナログをつないで記録するプロダクツ。『タログ』。ペン先にナノテクノロジーを使用したカーボンナノチューブを採用。一般的なシリコン製のペン先よりも上部でハードなスライドにも負けない耐久性を実現しました。
持ち運びに便利なペンクリップ、本内内部にマグネットを内蔵しタブレットの横に付けて休める(iPadシリーズのみで対応)、上品なデザインなど魅力の高い仕上がりです。

材質ペン先:カーボンナノチューブ 寸法(mm)直径9.6×高さ114、ペン先6.5 質量(g)10 対応機種静電容量タッチパネルを使用したスマートフォン、タブレット 保証期間初期不良のみ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする