オーエッチ工業
オーエッチ工業の 物品棚/収納用品
オーエッチ工業の 軽・中量棚
オーエッチ工業の 軽・中量棚用オプション
棚ガード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61353199
品番
2PK-LL18
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
開閉バックル:銅線バックル
色
(ベルト)黒
サイズ
【支柱】ループベルト:LL
ベルト幅(mm)
25
開口寸法(mm)
棚(内寸):1800
材質(ベルト)
ポリプロピレン