グーリング
グーリングの 面取り・バリ取り
グーリングの 面取りカッター
グーリングの カッター(カウンターシンク)
Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61355895
品番
5501-10.400
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。スリップ防止用3面平取り付シャンクとなります。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。
用途
一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工
材質
HSCO
長さ(mm)
【平取り】30
刃数
3
全長(mm)
50
刃径(Φmm)
10.4
コーティング
TiAINコート
シャンク径d2(mm)
6
先端径(Φmm)
2.5