KIVケーブル 赤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 61357601 品番 KIV8SQ-R
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

柔軟性があり、取り回しが良好
JIS規格準拠の太径ケーブル
バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに
極性が分かりやすい赤or黒の2色より選択可能

仕様長さは1m〜の切り売り 材質耐熱性PVC 定格電圧(V)〜600 許容電流(A)〜60 連続使用温度(℃)最高60 導体裸軟銅線(より線) 仕上外径(Φmm)6.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする