マリンテック
マリンテックの 電線/ケーブル
マリンテックの 汎用ケーブル
マリンテックの KIV
KIVケーブル 赤
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
61357680
品番
KIV14SQ-R
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
柔軟性があり、取り回しが良好
JIS規格準拠の太径ケーブル
バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに
極性が分かりやすい赤or黒の2色より選択可能
仕様
長さは1m〜の切り売り
材質
耐熱性PVC
色
赤
定格電圧(V)
〜600
許容電流(A)
〜90
連続使用温度(℃)
最高60
導体
裸軟銅線(より線)
仕上外径(Φmm)
9
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表