マリンテック
マリンテックの 電線/ケーブル
マリンテックの 汎用ケーブル
マリンテックの VCTF
ケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
61357716
品番
VCTF0.75SQ2C
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます
0.3mm?、0.5mm?は100V未満の回路で使用して下さい。
サイズ
0.75SQ
長さ(m)
10
許容電流(A)
11
芯数
2
仕上外径(Φmm)
6.6
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表