マリンテック
マリンテックの 電線/ケーブル
マリンテックの 汎用ケーブル
マリンテックの VCTF
ケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
61357820
品番
VCT2SQ2C
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
曲げやすく線心の識別が容易で作業性に優れています
さまざまな用途に対応できるよう幅広い種類のケーブルを取り揃えております。
サイズ
2SQ
長さ(m)
10
許容電流(A)
22
芯数
2
仕上外径(Φmm)
10.4
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表