オリジナル 防水レセプタクル 3P本体 スイッチ付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61357917 品番MRP-3PS
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

スイッチ付き
プラグなし
規格品
防水規格IP56
メーカー製品(大阪電機製)などと互換性あり

定格容量(A)10まで 電線口Φ14〜16mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする