ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 61358005 品番 VCT3.5SQ2C
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

曲げやすく線心の識別が容易で作業性に優れています
さまざまな用途に対応できるよう幅広い種類のケーブルを取り揃えております。

サイズ3.5SQ 長さ(m)10 許容電流(A)32 芯数2 仕上外径(Φmm)11.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする