※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ジョイント
S25C ねじ込み 異径チーズ (Rc SCH80 T(R))
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61358529
品番
Rc T(R) 25Ax15A
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
S25C
寸法M(mm)
38.1
寸法B(Φmm)
47
スケジュール
SCH80
寸法T1
Rc1"
寸法T2
Rc1/2
注意
※寸法B,Mは参考値となります。
※ねじ部はJIS B 0203による。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません