CATV・BS・CSブースター 10BCAW45S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61359017 品番10BCAW45S
参考基準価格(税別)¥538,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

屋内用 BS・110°CS アンテナ用DC15V 電源内蔵
金属ケース F 型端子 ヘッド・ライン両用
双方向CATV 用 CATV 加入者宅内・ビル補償用

仕様[伝送波数]【CATV下り】FM+デジタル112波、FM+デジタル143波、【BS・CS】50波、【CATV上り】8 波 質量(kg)約1.7 消費電力(W)約20/約38VA(BS・110℃Sアンテナへ給電時 約28/約50VA) 電源AC100V 50/60Hz 周波数特性【CATV下り】3 以内、【BS・CS】5 以内、【CATV上り】2 以内 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68 周波数帯域(MHz)【CATV下り】70〜770、70〜962、【BS・CS】1030〜3224、【CATV上り】10〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 雑音指数(dB)【CATV下り】10以下、【BS・CS】10以下、【CATV上り】8以下 入力レベル【CATV下り】70dBμV、68dBμV、【BS・CS】67dBμV、【CATV上り】75dBμV(ハイレベル伝送時105dBμV) 利得(dB)【CATV下り】45(43〜47)、【BS・CS】40(37〜43)/1030MHz、45(42〜48)/2150MHz、50(47〜53)/3224MHz、【CATV上り】35(33〜37)、[ハイレベル伝送時 5(3〜7)] 定格出力(dBμV)【CATV下り】115、113、【BS・CS】107/1030MHz、112/2150MHz、117/3224MHz、【CATV上り】110 利得調整範囲(dB)[入力レベル]【CATV下り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:最大14(2ステップ)、逆チルト:最大14(2ステップ)、イコライザー:0、4切換、【BS・CS】ATT:0、5、10切換、チルト:0、6、12切換、【CATV上り】ATT:最大30(5ステップ)、[出力レベル]0〜-10以上(連続可変、【CATV下り】チルト:0〜-14以上(連続可変)、【BS・CS】チルト:0〜-10以上(連続可変)、【CATV上り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:0〜-6以上(連続可変) 使用帯域CATV、BS、CS、UHF VSWR【CATV下り】2以下、【BS・CS】2.5以下、【CATV上り】2以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする