仕様[伝送波数]【CATV下り】FM+デジタル112波、FM+デジタル143波、【BS・CS】50波、【CATV上り】8 波
質量(kg)約1.6
消費電力(W)約19/約36VA(BS・110℃Sアンテナへ給電時 約26/約47VA)
電源AC100V 50/60Hz
周波数特性【CATV下り】3 以内、【BS・CS】5 以内、【CATV上り】2 以内
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68
周波数帯域(MHz)【CATV下り】70〜770、70〜962、【BS・CS】1030〜3224、【CATV上り】10〜60
RoHS指令(10物質対応)対応
雑音指数(dB)【CATV下り】10以下、【BS・CS】10以下、【CATV上り】8以下
入力レベル【CATV下り】75dBμV、73dBμV、【BS・CS】70dBμV、【CATV上り】75dBμV(ハイレベル伝送時105dBμV)
利得(dB)【CATV下り】40(38〜42)、【BS・CS】35(32〜38)/1030MHz、40(37〜43)/2150MHz、45(42〜48)/3224MHz、【CATV上り】35(33〜37)[ハイレベル伝送時 5(3〜7)]
定格出力(dBμV)【CATV下り】115、113 、【BS・CS】105 / 1030MHz、110 / 2150MHz、1105/ 3224MHz 、【CATV上り】110
利得調整範囲(dB)[入力レベル]【CATV下り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:最大14(2ステップ)、逆チルト:最大14(2ステップ)、イコライザー:0、4切換、【BS・CS】ATT:0、5、10切換、チルト:0、6、12切換、【CATV上り】ATT:最大30(5ステップ)、[出力レベル]0〜-10以上(連続可変、【CATV下り】チルト:0〜-14以上(連続可変)、【BS・CS】チルト:0〜-10以上(連続可変)、【CATV上り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:0〜-6以上(連続可変)
使用帯域CATV、BS、CS、UHF
VSWR【CATV下り】2以下、【BS・CS】2.5以下、【CATV上り】2以下