Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 漏電遮断器
住宅盤用 漏電ブレーカ 太陽光発電連系用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61359079
品番
BJWA35037
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
太陽光発電システム・自家発電 連携用ブレーカです。
用途
その他、太陽光発電システム用
型式
BJWA-60
質量(kg)
0.5
種類
1次送り専用連系漏電ブレーカ
フレーム
60AF
定格電流(A)
50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
96(端子カバー含む 106)×70×52(ハンドル含む 67.6)
極数・素子数
3P3E
定格電圧・遮断容量
AC100-200V両用 5kA
入数
1台
引外し方式
電磁式
漏電感度電流(mA)
30