LEKD1536010N-LS9 1500ユニット交換形DL角形 東芝ライテック 61359263 LEKD1536010N-LS9 1500ユニット交換形DL角形 東芝ライテック 61359263

1500ユニット交換形DL角形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61359263 品番 LEKD1536010N-LS9
参考基準価格(税別)¥36,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
定格電圧(V)100〜242 幅(mm)器具:170 埋込穴(Φmm)□:150 質量(kg)1.1 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 消費電力(W)10.8(100V)、10.6(200V)、10.8(242V) 入力電流(mA)109(100V)、55(200V)、48(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)115.7(100V)、117.9(200V)、115.7(242V) 保護等級IP20 遮光度30° 配光角度(°)90 付加機能SL端子台/送り端子台付 適合周波数50/60Hz 部品番号link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-1503N-02×1 材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板/バージンホワイト、反射板:アルミ/梨地仕上げ 配光タイプ帯内文字:広角 グリーン購入法適合 仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)1250 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする