※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ジョイント
SUS304 ねじ込み レジューサー (Rc SCH80 FC(R))
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61359859
品番
Rc FC(R) 15Ax10A
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
寸法H(mm)
37
寸法B(Φmm)
32
スケジュール
SCH80
寸法T1
Rc1/2
寸法T2
Rc3/8
注意
※寸法B,Hは参考値となります。
※ねじ部はJIS B 0203による。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません