パッケージ・梱包箱画像

マジックライス ななこめっつ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード61362020 品番1FMR85024ZI
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥31,298
販売価格(税別)
28,980

7年保存のマジックライスななこめっつが6種類2袋ずつ、計12袋入ったセットです。
箱に入っていて保管しやすく、いろいろな味が楽しめます。
熱湯の場合7分、水(20℃)の場合40分で調理でき、注水量を変えることによって、ごはんと雑炊等の2通りの食べ方が選べます。
原材料にはアレルギー物質(特定原材料及びそれに準ずるもの)を使用していません。特定原材料及びそれに準ずるものを使用していない工場で製造しています。
包材はバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用し、一部に環境配慮型素材を使用しています。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。

用途
調理方法
(1) 開封後、脱酸素剤・スプーンを取り出し、袋の底を広げます。
(2) 熱湯または水(20℃)を袋の内側の注水線まで注ぎ、よく混ぜます。
(3) チャックを閉め、熱湯の場合7分(水の場合40分)お待ちください。よく混ぜてからお召し上がりください。
セット内容【白飯】2袋、【五目ご飯】2袋、【わかめご飯】2袋、【青菜ご飯】2袋、【梅昆布ご飯】2袋、【鯛めし】2袋 質量(kg)1.2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)245×310×110 保存期間(年)7 グリーン購入法適合
注意
※直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする