和平フレイズ
和平フレイズの テーブルウェア(卓上備品・食器)
和平フレイズの グラス・食器・カトラリー
和平フレイズの マグカップ・グラス・コップ
F ステンレスタンブラー600ml CU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61362248
品番
RH-1766
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
飲み物の温度を保つ真空断熱構造のタンブラー。結露しにくくテーブルを水滴で汚しません。
ダイヤ模様がキラキラと反射してリッチな雰囲気。
下部にむけて細くなる形状で、握りやすく安定して持てます。
材質
内ビン:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼
寸法(mm)
77×77×190
色
コッパー
質量(g)
220