東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの シーリングライト
LED電球
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61362264
品番
LDA11N-G/100W/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
樹脂
長さ(mm)
115
直径(Φmm)
60
質量(g)
112
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
10.8(100V)
口金
E26
色温度(K)
5000
グローブ種別
樹脂(乳白)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
140.7(100V)
入力電流(mA)
185(100V)
光束(Lm)
1520
LED寿命(時間)
40000
配光角度(°)
220
演色指数(Ra)
83
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61362264
LDA11N-G/100W/2
53847755
LDA11N-G/100W/2
LED電球 一般電球形
東芝ライテック
1個
¥
4,298
税込
¥
4,728
注文コードが変更になりました