画像準備中

LED電球

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61362273 品番LDA12L-G/100W/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質樹脂 長さ(mm)115 直径(Φmm)60 質量(g)112 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)12(100V) 口金E26 色温度(K)2700 グローブ種別樹脂(乳白) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.6(100V) 入力電流(mA)200(100V) 光束(Lm)1520 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)220 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61362273 LDA12L-G/100W/2 53847728 LDA12L-G/100W/2 LED電球 一般電球形 東芝ライテック LED電球 一般電球形 東芝ライテック 1個 4,298 税込4,728 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする