東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの シーリングライト
LED電球
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61362298
品番
LDA7N-H/60W/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
樹脂
全長(mm)
98
質量(g)
47
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
7.3(100V)
定格電圧(V)
100
口金
E26
外径(Φmm)
55
相関色温度(K)
5000
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
グローブ種別
樹脂(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)
110.9(100V)
入力電流(mA)
130(100V)
配光角度(°)
140
光色
昼白色
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
810
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61362298
LDA7N-H/60W/2
53847764
LDA7N-H/60W/2
LED電球 一般電球形
東芝ライテック
1個
¥
1,698
税込
¥
1,868
注文コードが変更になりました