曜日別特売
LDA4N-G-E17/S/40W2 LED電球 ミニクリプトン形 東芝ライテック 61362325

LED電球 ミニクリプトン形

商品レビューを投稿する
内容量1個光色昼白色注文コード61362325品番LDA4N-G-E17/S/40W2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
材質樹脂全長(mm)69質量(g)28周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8(100V)定格電圧(V)100口金E17外径(Φmm)35相関色温度(K)5000定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83グローブ種別樹脂(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)115.7(100V)入力電流(mA)65(100V)配光角度(°)180光色昼白色グリーン購入法適合定格光束(Lm)440
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする