LED電球 ミニクリプトン形

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 光色昼白色 消費電力(W)3.8(100V) 注文コード61362334 品番LDA4N-H-E17/S/40W2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は光色・消費電力など8種類から選べます 他の種類を見る
材質樹脂 全長(mm)69 質量(g)27 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)3.8(100V) 定格電圧(V)100 口金E17 外径(Φmm)35 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 グローブ種別樹脂(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)115.7(100V) 入力電流(mA)65(100V) 配光角度(°)120 光色昼白色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)440

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする