東芝ライテック
東芝ライテックの 電球
東芝ライテックの LED電球
東芝ライテックの 一般電球タイプLED電球
LED電球 ミニクリプトン形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光色
電球色
消費電力(W)
6.2(100V)
注文コード
61362359
品番
LDA6L-H-E17/S/60W2
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
樹脂
全長(mm)
80
質量(g)
34
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
6.2(100V)
定格電圧(V)
100
口金
E17
外径(Φmm)
40
相関色温度(K)
2700
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
グローブ種別
樹脂(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)
122.5(100V)
入力電流(mA)
108(100V)
配光角度(°)
140
光色
電球色
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
760