防水中間スイッチ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61362406 品番WSW-16A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける簡易防水スイッチ
ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き
ケーブル接続:挟み込み接続式
キャップタイヤーなど外径5mm〜8mmまでのケーブルに使用可能
手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可能
組み立て時にシリコンなどでコーキングすると防水を強化
組み立て用ネジはステンレス製

用途中間スイッチ 型式WSW-16A 電圧(V)10-250まで 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)108x50x35 外径(Φmm)パッキング:4.5 電流容量(A)スイッチ:16 防塵防水性能IP65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする