曜日別特売

盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-30C型

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1台定格電流(A)10注文コード61362640品番BKWA3104CC
参考基準価格(税別)¥19,140販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形)型式BKWA-30C質量(kg)0.5種類漏電ブレーカフレーム30AF定格電流(A)10外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA入数1台引外し方式電磁式漏電感度電流(mA)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする