定格電圧(V)100〜242
埋め込み寸法(mm)□540
質量(kg)5.5
調光方式PWM制御
調光範囲約5%〜100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
消費電力(W)59.5(100V)/57.5(200V)/57.5(242V)
入力電流(mA)597(100V)、298(200V)、253(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)139.4(100V)、144.3(200V)、144.3(242V)
保護等級IP00
区分直付埋込兼用
付加機能調光タイプ
適合周波数50/60Hz
部品番号link1:LEET-75702-LD9×1、link2:LEEM-3-50851D-01×1
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、LEDバーは3本セットとなります。調光信号用端子台付。FHP32形×4灯用器具相当。
グリーン購入法適合
材質本体:銅板
寸法(幅W×高さH)(mm)570×570
色温度(K)6500
光源色昼光色
光束(Lm)8300
演色指数(Ra)83
調光の可否可