画像準備中

盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-50C型

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)40 注文コード61362798 品番BKWA2402CC
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は定格電流・極数・素子数など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形) 型式BKWA-50C 質量(kg)0.4 種類漏電ブレーカ フレーム50AF 定格電流(A)40 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×50×60(ハンドル含む 75.6) 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA 入数1台 引外し方式電磁式 漏電感度電流(mA)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする