LEKR761902D-LD9 TENQOOスクエア埋込□600BF 東芝ライテック 61362876 LEKR761902D-LD9 TENQOOスクエア埋込□600BF 東芝ライテック 61362876

TENQOOスクエア埋込□600BF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)65.5(100V)/63.5(200V)/63.5(242V) 注文コード61362876 品番LEKR761902D-LD9
参考基準価格(税別)¥75,100 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、LEDバーは3本セットとなります。調光信号用端子台付。FHP45形×3灯用器具相当。 材質本体:鋼板/白、バッフル:鋼板/白 質量(kg)6.8 区分埋込 消費電力(W)65.5(100V)/63.5(200V)/63.5(242V) 寸法(幅W×高さH)(mm)620×620 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 部品番号link1:LEER-76012-LD9×1、link2:LEEM-3-70901D-01×1 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)119(100V)、122.8(200V)、122.8(242V) 付加機能調光タイプ 入力電流(mA)657(100V)、329(200V)、278(242V) 光束(Lm)7800 埋め込み寸法(mm)□600 調光方式PWM制御 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否 調光範囲約5%〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする