定格電圧(V)100〜242
埋め込み寸法(mm)□600
質量(kg)6.4
調光方式PWM制御
調光範囲約5%〜100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
消費電力(W)65.5(100V)/63.5(200V)/63.5(242V)
入力電流(mA)657(100V)、329(200V)、278(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)126.7(100V)、130.7(200V)、130.7(242V)
区分埋込
付加機能調光タイプ
適合周波数50/60Hz
部品番号link1:LEER-76002-LD9×1、link2:LEEM-3-70901D-01×1
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、LEDバーは3本セットとなります。調光信号用端子台付。FHP45形×3灯用器具相当。
グリーン購入法適合
材質本体:銅板
寸法(幅W×高さH)(mm)620×620
色温度(K)6500
光源色昼光色
光束(Lm)8300
演色指数(Ra)83
調光の可否可