画像準備中

盤用 漏電警報付ブレーカ BBWZ型

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61363340 品番 BBWZ3350
参考基準価格(税別)¥237,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ
万一の漏電時、回路を遮断せずに漏電警報を出します。
ビル・工場の配電設備、コンピュータの電源設備、各種工作機械の電源設備などに適しています。

型式BBWZ-400 種類漏電警報付ブレーカ フレーム400AF 定格電流(A)350 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200-415V両用(AC100/200V)、AC415V 25kA、AC200V 50kA 入数1台 引外し方式過電流:熱動・電子式
注意
※端子カバーは別売りです。
※逆接続不可。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。(50〜100AF)
※雷サージ・高調波(インバータなど)対応形です。インバータなどの周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする