定格電圧(V)100〜242
幅(mm)器具:120
質量(kg)3.5
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
消費電力(W)62.4(100V)、61.0(200V)、61.0(242V)
入力電流(mA)625(100V)、316(200V)、267(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)144.2(100V)、147.5(200V)、147.5(242V)
保護等級IP20
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
区分直付
適合周波数50/60Hz
部品番号link1:LEET-81201P-LS9×1、link2:LEEM-81003L-01×1
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)3000
光源色電球色
光束(Lm)9000
演色指数(Ra)83
調光の可否否