定格電圧(V)100〜242
幅(mm)器具:120
質量(kg)3.5
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
消費電力(W)85.3(100V)、83.0(200V)、83.0(242V)
入力電流(mA)855(100V)、424(200V)、358(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)138.3(100V)、142.1(200V)、142.1(242V)
保護等級IP20
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
区分直付
適合周波数50/60Hz
部品番号link1:LEET-81201P-LS9×1、link2:LEEM-81343L-01×1
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)3000
光源色電球色
光束(Lm)11800
演色指数(Ra)83
調光の可否否