画像準備中

ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ BCWN型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61363848 品番 BCWN31252
参考基準価格(税別)¥64,300 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWN-225 質量(kg)1.6 種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ 端子形状圧着端子用 フレーム225AF 定格電流(A)125 表示方式欠相:機械式釦 締付トルク(N・m)8〜13 相線式1Φ3W 逆接続不可 リード線長さ(mm)過電圧検出:0.5mm2×L800 極数・素子数3P3E 適合圧着端子14-8、22-8、38-8、60-8(同梱)、CB100-8(同梱)、CB150-8 定格電圧・遮断容量AC100/200V専用(単3) 50kA 入数1台 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)105×165(端子カバー含む249)×68(ハンドル含む95) 動作電圧(V)過電圧:130(-10〜5V) 接続可能電線 撚線(mm2)- 接続可能電線 単線(Φmm)- 動作時間(s)過電圧:0.5以内 引外し方式過電流:熱動・電磁式
注意
※逆接続不可。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※単相3線式以外の回路には使用できません。
※取り付けは、2点で対角となるように固定してください。(30〜60AF)
※過電流引外し方式の電磁式タイプは、鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。(30〜125AF)
※線間絶縁抵抗測定は、負荷側の電線を外して行ってください。
※過電圧検出リード線は、ブレーカの二次側(N相)に確実に接続してください。接続できない場合は、ブレーカの二次側(N相)端子に確実に接続してください。
※単3主幹に使用する場合は、投入する前に必ず一次側電圧をチェックしてください。
※トランシーバなどの無線機を使用する場合は、1m以上離れて使用してください。単3中性線欠相保護が誤作動(ブレーカトリップ)する恐れがあります。
※DINレール取付はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする