定格電圧(V)100〜242
幅(mm)器具:120
質量(kg)3.5
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
消費電力(W)43.0(100V)、42.5(200V)、42.5(242V)
入力電流(mA)431(100V)、224(200V)、191(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)141.8(100V)、143.5(200V)、143.5(242V)
保護等級IP20
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
区分直付
適合周波数50/60Hz
部品番号link1:LEET-81201P-LS9×1、link2:LEEM-80643W-01×1
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)4000
光源色白色
光束(Lm)6100
演色指数(Ra)83
調光の可否否